FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P500D COPERCHIO DERIV. LATERALE 500-R=100 I - A3I14G1P500D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
2 PZ
EAN
8029210023755
Codice prodotto
FCZA3I14G1P500D
Cod. produttore
A3I14G1P500D
Produttore
FCZ
Larghezza:
500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.