AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1B075D DERIVAZIONE T ORIZZ. 75X50-R=100 I - A3I15F1B075D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1B075D DERIVAZIONE T ORIZZ. 75X50-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210023786

Codice prodotto

FCZA3I15F1B075D

Cod. produttore

A3I15F1B075D

Produttore

FCZ

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

75 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio inox

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.