FEMI-CZ SPA - FCZA3I15G1P100D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 100-R=100 I - A3I15G1P100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
8 PZ
EAN
8029210024035
Codice prodotto
FCZA3I15G1P100D
Cod. produttore
A3I15G1P100D
Produttore
FCZ
Larghezza:
100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


