FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G3P150D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 150-100 I - A3I20G3P150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Confezione
4 PZ
EAN
8029210024998
Codice prodotto
FCZA3I20G3P150D
Cod. produttore
A3I20G3P150D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
150 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile


