FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G3P200D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 200-100 I - A3I21G3P200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Confezione
4 PZ
EAN
8029210025681
Codice prodotto
FCZA3I21G3P200D
Cod. produttore
A3I21G3P200D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
200 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile


