AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G5P300D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-200 I - A3I21G5P300D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G5P300D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-200 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Larghezza lato piccolo - 200 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210025728

Codice prodotto

FCZA3I21G5P300D

Cod. produttore

A3I21G5P300D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

300 mm

Larghezza lato piccolo:

200 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.