FEMI-CZ SPA - FCZA3I22F3C300D RIDUZIONE SINISTRA 300-100X75 I - A3I22F3C300D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza lato piccolo - 75 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8029210025964
Codice prodotto
FCZA3I22F3C300D
Cod. produttore
A3I22F3C300D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza lato piccolo:
75 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


