AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC150H CHIUSURA DI ESTREMITA 150X75 I - A3I26FXC150H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC150H CHIUSURA DI ESTREMITA 150X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210027036

Codice prodotto

FCZA3I26FXC150H

Cod. produttore

A3I26FXC150H

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Materiale:

Acciaio

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.