FEMI-CZ SPA - FCZA3I30G1P200D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 200-R=100 I - A3I30G1P200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 130 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8029210027449
Codice prodotto
FCZA3I30G1P200D
Cod. produttore
A3I30G1P200D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
130 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


