AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I31G1P300D COPERCHIO CURVA 45 ALTO 300-R=100 I - A3I31G1P300D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I31G1P300D COPERCHIO CURVA 45 ALTO 300-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 122 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210027784

Codice prodotto

FCZA3I31G1P300D

Cod. produttore

A3I31G1P300D

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

300 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

122 mm

Cambio di direzione:

In salita

Adatto per canale / passerella portacavi:

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.