FEMI-CZ SPA - FCZA3I34F1C075D CURVA 45 VERSO BASSO 75X75-R=100 I - A3I34F1C075D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
8 PZ
EAN
8029210028729
Codice prodotto
FCZA3I34F1C075D
Cod. produttore
A3I34F1C075D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


