FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1D200D COPERC. CURVA 45 BASSO 200(100)-R=100 I - A3I34G1D200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 197 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8029210029061
Codice prodotto
FCZA3I34G1D200D
Cod. produttore
A3I34G1D200D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
197 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


