FEMI-CZ SPA - FCZA3I62X1X015M KIT BARRETTA TERRA + N.2 VITI I - A3I62X1X015M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Linguetta di connessione
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210032887
Codice prodotto
FCZA3I62X1X015M
Cod. produttore
A3I62X1X015M
Produttore
FCZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Linguetta di connessione
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto di messa a terra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.