FEMI-CZ SPA - FCZA3I70FXB050H FLANGIA DI ATTACCO 50X50 I - A3I70FXB050H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
4 PZ
EAN
8029210033372
Codice prodotto
FCZA3I70FXB050H
Cod. produttore
A3I70FXB050H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia di attacco quadro, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.