AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I70FXC500K FLANGIA DI ATTACCO 500X75 I - A3I70FXC500K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I70FXC500K FLANGIA DI ATTACCO 500X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210033525

Codice prodotto

FCZA3I70FXC500K

Cod. produttore

A3I70FXC500K

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia di attacco quadro, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.