AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I72FXC200H FLANGIA ATTRAV. PARETI 200X75 (50+25) I - A3I72FXC200H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I72FXC200H FLANGIA ATTRAV. PARETI 200X75 (50+25) I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210033761

Codice prodotto

FCZA3I72FXC200H

Cod. produttore

A3I72FXC200H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.