FEMI-CZ SPA - FCZA3I77XXX100H RIBORDO DI PROTEZIONE 100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio inox 
- Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi 
- Acciaio inossidabile, decapato - no 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8029210033990
Codice prodotto
FCZA3I77XXX100H
Cod. produttore
A3I77XXX100H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Articolo della serie FEMI3 costituito da ribordo di protezione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.