AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F2C200E CANALE AERATO 200X75-0.9-2M S - A3S01F2C200E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F2C200E CANALE AERATO 200X75-0.9-2M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 8 M

EAN

8029210034270

Codice prodotto

FCZA3S01F2C200E

Cod. produttore

A3S01F2C200E

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

77 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.9 mm

Sezione utile:

15000 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

2.35 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.