AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B050B CANALE AERATO 50X50-0.6-3M S - A3S01F3B050B

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B050B CANALE AERATO 50X50-0.6-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 52 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 2500 mm²

Confezione

  • 36 M

EAN

8029210034393

Codice prodotto

FCZA3S01F3B050B

Cod. produttore

A3S01F3B050B

Produttore

FCZ

Altezza:

52 mm

Larghezza:

50 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

2500 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

Fori di montaggio sul fondo:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.