AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B150D CANALE AERATO 150X50-0.8-3M S - A3S01F3B150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B150D CANALE AERATO 150X50-0.8-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210034423

Codice prodotto

FCZA3S01F3B150D

Cod. produttore

A3S01F3B150D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

52 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

7500 mm²

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.