AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B200D CANALE AERATO 200X50-0.8-3M S - A3S01F3B200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B200D CANALE AERATO 200X50-0.8-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

8029210034430

Codice prodotto

FCZA3S01F3B200D

Cod. produttore

A3S01F3B200D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

52 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

10000 mm²

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.