FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B500H CANALE AERATO 500X50-1.2-3M S - A3S01F3B500H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
EAN
8029210034461
Codice prodotto
FCZA3S01F3B500H
Cod. produttore
A3S01F3B500H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.2 mm
Sezione utile:
25000 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


