AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C500H CANALE AERATO 500X75-1.2-3M S - A3S01F3C500H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C500H CANALE AERATO 500X75-1.2-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 37500 mm²

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210034546

Codice prodotto

FCZA3S01F3C500H

Cod. produttore

A3S01F3C500H

Produttore

FCZ

Altezza:

77 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

37500 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

Fori di montaggio sul fondo:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.