FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3D100D CANALE AERATO 100X100-0.8-3M S - A3S01F3D100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 102 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8029210034560
Codice prodotto
FCZA3S01F3D100D
Cod. produttore
A3S01F3D100D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
102 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
10000 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì


