FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3D150E CANALE AERATO 150X100-0.9-3M S - A3S01F3D150E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 102 mm
Larghezza - 150 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 15000 mm²
Confezione
24 M
EAN
8029210034577
Codice prodotto
FCZA3S01F3D150E
Cod. produttore
A3S01F3D150E
Produttore
FCZ
Altezza:
102 mm
Larghezza:
150 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
15000 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


