FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F1C300F CANALE CHIUSO 300X75-1.0-1M S - A3S03F1C300F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
4 M
EAN
8029210034768
Codice prodotto
FCZA3S03F1C300F
Cod. produttore
A3S03F1C300F
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
1000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Sezione utile:
22500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
3.77 kg/m


