FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F2B100C CANALE CHIUSO 100X50-0.7-2M S - A3S03F2B100C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
EAN
8029210034898
Codice prodotto
FCZA3S03F2B100C
Cod. produttore
A3S03F2B100C
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Sezione utile:
5000 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
1.26 kg/m


