FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3B075C CANALE CHIUSO 75X50-0.7-3M S - A3S03F3B075C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 75 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8029210035123
Codice prodotto
FCZA3S03F3B075C
Cod. produttore
A3S03F3B075C
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
75 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Sezione utile:
3750 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


