FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3B400F CANALE CHIUSO 400X50-1.0-3M S - A3S03F3B400F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
EAN
8029210035178
Codice prodotto
FCZA3S03F3B400F
Cod. produttore
A3S03F3B400F
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Sezione utile:
20000 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.