AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C500H CANALE CHIUSO 500X75-1.2-3M S - A3S03F3C500H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C500H CANALE CHIUSO 500X75-1.2-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210035260

Codice prodotto

FCZA3S03F3C500H

Cod. produttore

A3S03F3C500H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

77 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

37500 mm²

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.