AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3D150E CANALE CHIUSO 150X100-0.9-3M S - A3S03F3D150E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3D150E CANALE CHIUSO 150X100-0.9-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 102 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210035291

Codice prodotto

FCZA3S03F3D150E

Cod. produttore

A3S03F3D150E

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

102 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.9 mm

Sezione utile:

15000 mm²

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.