AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3D600H CANALE CHIUSO 600X100-1.2-3M S - A3S03F3D600H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3D600H CANALE CHIUSO 600X100-1.2-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 102 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210035345

Codice prodotto

FCZA3S03F3D600H

Cod. produttore

A3S03F3D600H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

102 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

60000 mm²

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.