FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F7C150D CANALE CHIUSO 150X75-0.8-05M S - A3S03F7C150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 500 mm
Confezione
8 PZ
EAN
8029210035468
Codice prodotto
FCZA3S03F7C150D
Cod. produttore
A3S03F7C150D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
500 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
11250 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
1.04 kg/m