FEMI-CZ SPA - FCZA3S10G1P075D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 75-R=100 S - A3S10G1P075D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 75 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210036205
Codice prodotto
FCZA3S10G1P075D
Cod. produttore
A3S10G1P075D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
75 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
205 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


