FEMI-CZ SPA - FCZA3S11F1C600F CURVA 45 ORIZZONTALE 600X75-R=100 S - A3S11F1C600F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8029210036441
Codice prodotto
FCZA3S11F1C600F
Cod. produttore
A3S11F1C600F
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


