FEMI-CZ SPA - FCZA3S11G1P100D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 100-R=100 S - A3S11G1P100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210036540
Codice prodotto
FCZA3S11G1P100D
Cod. produttore
A3S11G1P100D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
192 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


