FEMI-CZ SPA - FCZA3S12G1P200D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 200-R=100 S - A3S12G1P200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 30°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
4 PZ
EAN
8029210036892
Codice prodotto
FCZA3S12G1P200D
Cod. produttore
A3S12G1P200D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
30°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
162 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


