FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P050D COPERCHIO DERIV. LATERALE 50-R=100 S - A3S14G1P050D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Superficie - Zincato Sendzimir
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
2 PZ
EAN
8029210037189
Codice prodotto
FCZA3S14G1P050D
Cod. produttore
A3S14G1P050D
Produttore
FCZ
Larghezza:
50 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.