AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P500D COPERCHIO DERIV. LATERALE 500-R=100 S - A3S14G1P500D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P500D COPERCHIO DERIV. LATERALE 500-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210037257

Codice prodotto

FCZA3S14G1P500D

Cod. produttore

A3S14G1P500D

Produttore

FCZ

Larghezza:

500 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.