FEMI-CZ SPA - FCZA3S15G1P500D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 500-R=100 S - A3S15G1P500D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
2 PZ
EAN
8029210037585
Codice prodotto
FCZA3S15G1P500D
Cod. produttore
A3S15G1P500D
Produttore
FCZ
Larghezza:
500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


