AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S17F1C100D DERIVAZIONE X ORIZZ. 100X75-R=100 S - A3S17F1C100D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S17F1C100D DERIVAZIONE X ORIZZ. 100X75-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210037707

Codice prodotto

FCZA3S17F1C100D

Cod. produttore

A3S17F1C100D

Produttore

FCZ

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.