AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S17G1P200D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 200-R=100 S - A3S17G1P200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S17G1P200D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 200-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210037882

Codice prodotto

FCZA3S17G1P200D

Cod. produttore

A3S17G1P200D

Produttore

FCZ

Larghezza:

200 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.