FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F1B200D RIDUZIONE CENTRALE 200-50X50 S - A3S20F1B200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza lato piccolo - 50 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8029210037967
Codice prodotto
FCZA3S20F1B200D
Cod. produttore
A3S20F1B200D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza lato piccolo:
50 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


