AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F4B200D RIDUZIONE CENTRALE 200-150X50 S - A3S20F4B200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F4B200D RIDUZIONE CENTRALE 200-150X50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210038148

Codice prodotto

FCZA3S20F4B200D

Cod. produttore

A3S20F4B200D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza lato piccolo:

150 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.