AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F1B150D RIDUZIONE DESTRA 150-50X50 S - A3S21F1B150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F1B150D RIDUZIONE DESTRA 150-50X50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza lato piccolo - 50 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210038636

Codice prodotto

FCZA3S21F1B150D

Cod. produttore

A3S21F1B150D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza lato piccolo:

50 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.