FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F3B150D RIDUZIONE DESTRA 150-100X50 S - A3S21F3B150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8029210038735
Codice prodotto
FCZA3S21F3B150D
Cod. produttore
A3S21F3B150D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


