AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F6D500F RIDUZIONE DESTRA 500-300X100 S - A3S21F6D500F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F6D500F RIDUZIONE DESTRA 500-300X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210038988

Codice prodotto

FCZA3S21F6D500F

Cod. produttore

A3S21F6D500F

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.