FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F1B150D RIDUZIONE SINISTRA 150-50X50 S - A3S22F1B150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza lato piccolo - 50 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8029210039312
Codice prodotto
FCZA3S22F1B150D
Cod. produttore
A3S22F1B150D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza lato piccolo:
50 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


