AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F3D300D RIDUZIONE SINISTRA 300-100X100 S - A3S22F3D300D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F3D300D RIDUZIONE SINISTRA 300-100X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210039497

Codice prodotto

FCZA3S22F3D300D

Cod. produttore

A3S22F3D300D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.