FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F4C200D RIDUZIONE SINISTRA 200-150X75 S - A3S22F4C200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8029210039527
Codice prodotto
FCZA3S22F4C200D
Cod. produttore
A3S22F4C200D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


